CHF 1'333.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'440.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'333.00 | - |
4+ | CHF 1'170.00 | 12.23% |
10+ | CHF 1'138.00 | 14.63% |
20+ | CHF 1'030.00 | 22.73% |
30+ | CHF 961.00 | 27.91% |
50+ | CHF 936.00 | 29.78% |
100+ | CHF 921.00 | 30.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 145.42 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 435 |
Maß nach French R | NF-R63 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |