CHF 1'283.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'386.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'283.00 | - |
4+ | CHF 1'144.00 | 10.83% |
10+ | CHF 1'003.00 | 21.82% |
20+ | CHF 970.00 | 24.40% |
30+ | CHF 905.50 | 29.42% |
50+ | CHF 881.50 | 31.29% |
100+ | CHF 867.50 | 32.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 135.89 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 432 |
Maß nach French R | NF-R60 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |