CHF 1'211.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'309.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'211.00 | - |
4+ | CHF 1'050.00 | 13.29% |
10+ | CHF 920.50 | 23.99% |
20+ | CHF 878.50 | 27.46% |
30+ | CHF 820.00 | 32.29% |
50+ | CHF 798.50 | 34.06% |
100+ | CHF 785.00 | 35.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 123.19 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 428 |
Maß nach French R | NF-R56 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |