CHF 1'098.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'186.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'098.00 | - |
4+ | CHF 952.00 | 13.30% |
10+ | CHF 834.50 | 24.00% |
20+ | CHF 796.50 | 27.46% |
30+ | CHF 743.50 | 32.29% |
50+ | CHF 724.00 | 34.06% |
100+ | CHF 712.00 | 35.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 113.67 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 425 |
Maß nach French R | NF-R53 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |