KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-379 278,77x5,33mm

  • ERIKS:11102355
Image 1
Mit diesem schwarzen FFKM O-Ring aus Kalrez® lassen sich verschiedene Chemikalien und Öle abdichten. Daher ist dieses Produkt in vielen statischen und langsamen dynamischen Anwendungen in der (petro-)chemischen Industrie zu finden. Diese Dichtung ist der Vorgänger von Kalrez® Compound 7075. Compound 7075 ist noch widerstandsfähiger gegen hohe Temperaturen, Dampf und starke Amine.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'098.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'267.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2'098.00

-

4+

CHF 1'902.00

9.34%

10+

CHF 1'887.00

10.06%

20+

CHF 1'872.00

10.77%

30+

CHF 1'858.00

11.44%

50+

CHF 1'830.00

12.77%

100+

CHF 1'816.00

13.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns