KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-376 247,02x5,33mm

  • ERIKS:12064642
Image 1
Mit diesem schwarzen FFKM O-Ring aus Kalrez® lassen sich verschiedene Chemikalien und Öle abdichten. Daher ist dieses Produkt in vielen statischen und langsamen dynamischen Anwendungen in der (petro-)chemischen Industrie zu finden. Diese Dichtung ist der Vorgänger von Kalrez® Compound 7075. Compound 7075 ist noch widerstandsfähiger gegen hohe Temperaturen, Dampf und starke Amine.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'870.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'021.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'870.00

-

4+

CHF 1'695.00

9.36%

10+

CHF 1'682.00

10.05%

20+

CHF 1'669.00

10.75%

30+

CHF 1'656.00

11.44%

50+

CHF 1'631.00

12.78%

100+

CHF 1'619.00

13.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns