KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-370 208,92x5,33mm

  • ERIKS:11403299
Image 1
Mit diesem schwarzen FFKM O-Ring aus Kalrez® lassen sich verschiedene Chemikalien und Öle abdichten. Daher ist dieses Produkt in vielen statischen und langsamen dynamischen Anwendungen in der (petro-)chemischen Industrie zu finden. Diese Dichtung ist der Vorgänger von Kalrez® Compound 7075. Compound 7075 ist noch widerstandsfähiger gegen hohe Temperaturen, Dampf und starke Amine.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'656.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'790.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'656.00

-

4+

CHF 1'501.00

9.36%

10+

CHF 1'489.00

10.08%

20+

CHF 1'478.00

10.75%

30+

CHF 1'467.00

11.41%

50+

CHF 1'444.00

12.80%

100+

CHF 1'434.00

13.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns