CHF 1'416.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'530.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'416.00 | - |
4+ | CHF 1'259.00 | 11.09% |
10+ | CHF 1'104.00 | 22.03% |
20+ | CHF 1'030.00 | 27.26% |
30+ | CHF 961.00 | 32.13% |
50+ | CHF 936.00 | 33.90% |
100+ | CHF 917.00 | 35.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 183.52 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 366 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |