KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-363 164,47x5,33mm

  • ERIKS:11363294
Image 1
Mit diesem schwarzen FFKM O-Ring aus Kalrez® lassen sich verschiedene Chemikalien und Öle abdichten. Daher ist dieses Produkt in vielen statischen und langsamen dynamischen Anwendungen in der (petro-)chemischen Industrie zu finden. Diese Dichtung ist der Vorgänger von Kalrez® Compound 7075. Compound 7075 ist noch widerstandsfähiger gegen hohe Temperaturen, Dampf und starke Amine.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'266.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'368.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'266.00

-

4+

CHF 1'124.00

11.22%

10+

CHF 985.50

22.16%

20+

CHF 920.00

27.33%

30+

CHF 859.00

32.15%

50+

CHF 836.50

33.93%

100+

CHF 820.00

35.23%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns