KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-361 151,77x5,33mm

  • ERIKS:11060773
Image 1
Mit diesem schwarzen FFKM O-Ring aus Kalrez® lassen sich verschiedene Chemikalien und Öle abdichten. Daher ist dieses Produkt in vielen statischen und langsamen dynamischen Anwendungen in der (petro-)chemischen Industrie zu finden. Diese Dichtung ist der Vorgänger von Kalrez® Compound 7075. Compound 7075 ist noch widerstandsfähiger gegen hohe Temperaturen, Dampf und starke Amine.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'198.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'295.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'198.00

-

4+

CHF 1'065.00

11.10%

10+

CHF 934.00

22.04%

20+

CHF 870.50

27.34%

30+

CHF 812.50

32.18%

50+

CHF 791.00

33.97%

100+

CHF 776.00

35.23%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns