KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-360 148,59x5,33mm

  • ERIKS:11064762
Image 1
Mit diesem schwarzen FFKM O-Ring aus Kalrez® lassen sich verschiedene Chemikalien und Öle abdichten. Daher ist dieses Produkt in vielen statischen und langsamen dynamischen Anwendungen in der (petro-)chemischen Industrie zu finden. Diese Dichtung ist der Vorgänger von Kalrez® Compound 7075. Compound 7075 ist noch widerstandsfähiger gegen hohe Temperaturen, Dampf und starke Amine.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'179.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'274.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'179.00

-

4+

CHF 1'046.00

11.28%

10+

CHF 916.50

22.26%

20+

CHF 856.50

27.35%

30+

CHF 799.50

32.19%

50+

CHF 778.50

33.97%

100+

CHF 763.00

35.28%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns