KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-349 NF-R52 113,67x5,33mm

  • ERIKS:10022896
Image 1
Mit diesem schwarzen FFKM O-Ring aus Kalrez® lassen sich verschiedene Chemikalien und Öle abdichten. Daher ist dieses Produkt in vielen statischen und langsamen dynamischen Anwendungen in der (petro-)chemischen Industrie zu finden. Diese Dichtung ist der Vorgänger von Kalrez® Compound 7075. Compound 7075 ist noch widerstandsfähiger gegen hohe Temperaturen, Dampf und starke Amine.
Zur Liste hinzufügen

CHF 891.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 963.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 891.00

-

4+

CHF 793.00

11.00%

10+

CHF 695.00

22.00%

20+

CHF 627.50

29.57%

30+

CHF 585.50

34.29%

50+

CHF 570.50

35.97%

100+

CHF 556.00

37.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns