CHF 821.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 888.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 821.50 | - |
4+ | CHF 730.00 | 11.14% |
10+ | CHF 640.00 | 22.09% |
20+ | CHF 577.50 | 29.70% |
30+ | CHF 539.00 | 34.39% |
50+ | CHF 525.00 | 36.09% |
100+ | CHF 512.00 | 37.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 104.14 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 346 |
Maß nach French R | NF-R49 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |