CHF 605.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 654.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 605.50 | - |
4+ | CHF 538.00 | 11.15% |
10+ | CHF 472.00 | 22.05% |
20+ | CHF 426.50 | 29.56% |
30+ | CHF 398.00 | 34.27% |
50+ | CHF 387.50 | 36.00% |
100+ | CHF 378.00 | 37.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 78.74 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 338 |
Maß nach French R | NF-R41 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |