KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-333 NF-R36 62,87x5,33mm

  • ERIKS:10022864
Image 1
Mit diesem schwarzen FFKM O-Ring aus Kalrez® lassen sich verschiedene Chemikalien und Öle abdichten. Daher ist dieses Produkt in vielen statischen und langsamen dynamischen Anwendungen in der (petro-)chemischen Industrie zu finden. Diese Dichtung ist der Vorgänger von Kalrez® Compound 7075. Compound 7075 ist noch widerstandsfähiger gegen hohe Temperaturen, Dampf und starke Amine.
Zur Liste hinzufügen

CHF 490.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 529.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 490.00

-

4+

CHF 422.50

13.78%

10+

CHF 370.50

24.39%

20+

CHF 331.00

32.45%

30+

CHF 308.50

37.04%

50+

CHF 301.00

38.57%

100+

CHF 290.00

40.82%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns