KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-330 NF-R33 53,34x5,33mm

  • ERIKS:10022861
Image 1
Mit diesem schwarzen FFKM O-Ring aus Kalrez® lassen sich verschiedene Chemikalien und Öle abdichten. Daher ist dieses Produkt in vielen statischen und langsamen dynamischen Anwendungen in der (petro-)chemischen Industrie zu finden. Diese Dichtung ist der Vorgänger von Kalrez® Compound 7075. Compound 7075 ist noch widerstandsfähiger gegen hohe Temperaturen, Dampf und starke Amine.
Zur Liste hinzufügen

CHF 431.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 466.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 431.50

-

4+

CHF 370.50

14.14%

10+

CHF 325.00

24.68%

20+

CHF 291.00

32.56%

30+

CHF 271.50

37.08%

50+

CHF 264.50

38.70%

100+

CHF 255.00

40.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns