KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-328 NF-R31 46,99x5,33mm

  • ERIKS:10022859
Image 1
Mit diesem schwarzen FFKM O-Ring aus Kalrez® lassen sich verschiedene Chemikalien und Öle abdichten. Daher ist dieses Produkt in vielen statischen und langsamen dynamischen Anwendungen in der (petro-)chemischen Industrie zu finden. Diese Dichtung ist der Vorgänger von Kalrez® Compound 7075. Compound 7075 ist noch widerstandsfähiger gegen hohe Temperaturen, Dampf und starke Amine.
Zur Liste hinzufügen

CHF 394.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 426.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 394.50

-

4+

CHF 340.00

13.81%

10+

CHF 298.00

24.46%

20+

CHF 265.00

32.83%

30+

CHF 247.50

37.26%

50+

CHF 241.00

38.91%

100+

CHF 233.00

40.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns