CHF 344.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 372.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 344.50 | - |
4+ | CHF 296.50 | 13.93% |
10+ | CHF 260.00 | 24.53% |
20+ | CHF 233.00 | 32.37% |
30+ | CHF 217.50 | 36.87% |
50+ | CHF 212.00 | 38.46% |
100+ | CHF 204.00 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 40.64 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 326 |
Maß nach French R | NF-R29 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |