CHF 316.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 341.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 316.00 | - |
4+ | CHF 272.50 | 13.77% |
10+ | CHF 239.00 | 24.37% |
20+ | CHF 213.50 | 32.44% |
30+ | CHF 199.00 | 37.03% |
50+ | CHF 194.00 | 38.61% |
100+ | CHF 187.50 | 40.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 37.47 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 325 |
Maß nach French R | NF-R28 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |