CHF 746.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 806.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 746.50 | - |
4+ | CHF 640.50 | 14.20% |
10+ | CHF 561.50 | 24.78% |
20+ | CHF 502.00 | 32.75% |
30+ | CHF 468.50 | 37.24% |
50+ | CHF 456.50 | 38.85% |
100+ | CHF 441.00 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 99.7 mm |
Schnurdicke | 5.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |