CHF 362.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 391.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 362.50 | - |
4+ | CHF 311.50 | 14.07% |
10+ | CHF 273.00 | 24.69% |
20+ | CHF 244.50 | 32.55% |
30+ | CHF 228.00 | 37.10% |
50+ | CHF 222.50 | 38.62% |
100+ | CHF 214.50 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 98.02 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 241 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |