CHF 477.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 516.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 477.50 | - |
4+ | CHF 410.00 | 14.14% |
10+ | CHF 359.50 | 24.71% |
20+ | CHF 321.50 | 32.67% |
30+ | CHF 300.00 | 37.17% |
50+ | CHF 292.00 | 38.85% |
100+ | CHF 282.00 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |