CHF 644.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 696.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 644.00 | - |
4+ | CHF 573.00 | 11.02% |
10+ | CHF 502.00 | 22.05% |
20+ | CHF 453.50 | 29.58% |
30+ | CHF 423.50 | 34.24% |
50+ | CHF 412.50 | 35.95% |
100+ | CHF 402.50 | 37.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97.79 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 344 |
Maß nach French R | NF-R47 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |