CHF 357.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 385.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 357.00 | - |
4+ | CHF 307.50 | 13.87% |
10+ | CHF 269.50 | 24.51% |
20+ | CHF 241.00 | 32.49% |
30+ | CHF 225.00 | 36.97% |
50+ | CHF 219.00 | 38.66% |
100+ | CHF 211.50 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94.84 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 240 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |