CHF 329.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 356.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 329.50 | - |
4+ | CHF 282.00 | 14.42% |
10+ | CHF 247.00 | 25.04% |
20+ | CHF 221.00 | 32.93% |
30+ | CHF 206.50 | 37.33% |
50+ | CHF 201.00 | 39.00% |
100+ | CHF 194.50 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0945-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |