CHF 724.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 783.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 724.50 | - |
4+ | CHF 629.50 | 13.11% |
10+ | CHF 552.00 | 23.81% |
20+ | CHF 503.50 | 30.50% |
30+ | CHF 470.00 | 35.13% |
50+ | CHF 458.00 | 36.78% |
100+ | CHF 442.50 | 38.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |