CHF 541.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 585.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 541.50 | - |
4+ | CHF 466.50 | 13.85% |
10+ | CHF 409.00 | 24.47% |
20+ | CHF 365.00 | 32.59% |
30+ | CHF 340.50 | 37.12% |
50+ | CHF 331.50 | 38.78% |
100+ | CHF 320.50 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 91 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |