CHF 437.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 472.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 437.50 | - |
4+ | CHF 377.00 | 13.83% |
10+ | CHF 330.50 | 24.46% |
20+ | CHF 294.50 | 32.69% |
30+ | CHF 275.00 | 37.14% |
50+ | CHF 268.00 | 38.74% |
100+ | CHF 259.00 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 91 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |