KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 9,12x3,53 AS568-204

  • ERIKS:14975520
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 65.70

-

4+

CHF 56.60

13.85%

10+

CHF 49.70

24.35%

20+

CHF 44.40

32.42%

30+

CHF 41.40

36.99%

50+

CHF 40.30

38.66%

100+

CHF 38.90

40.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
9.12 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
204
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C