CHF 677.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 731.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 677.00 | - |
4+ | CHF 589.50 | 12.92% |
10+ | CHF 516.50 | 23.71% |
20+ | CHF 470.00 | 30.58% |
30+ | CHF 439.00 | 35.16% |
50+ | CHF 427.50 | 36.85% |
100+ | CHF 413.00 | 39.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 89.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |