CHF 523.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 565.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 523.50 | - |
4+ | CHF 450.50 | 13.94% |
10+ | CHF 395.00 | 24.55% |
20+ | CHF 353.00 | 32.57% |
30+ | CHF 329.50 | 37.06% |
50+ | CHF 321.00 | 38.68% |
100+ | CHF 310.00 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |