CHF 397.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 429.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 397.00 | - |
4+ | CHF 340.50 | 14.23% |
10+ | CHF 298.50 | 24.81% |
20+ | CHF 268.00 | 32.49% |
30+ | CHF 250.00 | 37.03% |
50+ | CHF 243.50 | 38.66% |
100+ | CHF 234.50 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |