CHF 591.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 638.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 591.00 | - |
4+ | CHF 525.00 | 11.17% |
10+ | CHF 460.50 | 22.08% |
20+ | CHF 416.50 | 29.53% |
30+ | CHF 389.00 | 34.18% |
50+ | CHF 379.00 | 35.87% |
100+ | CHF 368.50 | 37.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88.27 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 341 |
Maß nach French R | NF-R44 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |