CHF 391.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 423.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 391.50 | - |
4+ | CHF 337.00 | 13.92% |
10+ | CHF 295.50 | 24.52% |
20+ | CHF 264.50 | 32.44% |
30+ | CHF 247.00 | 36.91% |
50+ | CHF 240.50 | 38.57% |
100+ | CHF 231.50 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 85 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |