CHF 560.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 605.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 560.00 | - |
4+ | CHF 498.00 | 11.07% |
10+ | CHF 436.50 | 22.05% |
20+ | CHF 395.00 | 29.46% |
30+ | CHF 368.50 | 34.20% |
50+ | CHF 359.00 | 35.89% |
100+ | CHF 350.00 | 37.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 85.09 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 340 |
Maß nach French R | NF-R43 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |