KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 84x4

  • ERIKS:14975854
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 379.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 409.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 379.00

-

4+

CHF 326.00

13.98%

10+

CHF 285.50

24.67%

20+

CHF 254.50

32.85%

30+

CHF 237.50

37.34%

50+

CHF 231.50

38.92%

100+

CHF 223.50

41.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
84 mm
Schnurdicke
4 mm
Maß nach JIS
JIS- V-85
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C