CHF 404.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 437.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 404.50 | - |
4+ | CHF 348.00 | 13.97% |
10+ | CHF 305.00 | 24.60% |
20+ | CHF 273.00 | 32.51% |
30+ | CHF 254.50 | 37.08% |
50+ | CHF 248.00 | 38.69% |
100+ | CHF 239.00 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 82 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |