CHF 370.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 399.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 370.00 | - |
4+ | CHF 318.50 | 13.92% |
10+ | CHF 279.50 | 24.46% |
20+ | CHF 249.50 | 32.57% |
30+ | CHF 233.00 | 37.03% |
50+ | CHF 227.00 | 38.65% |
100+ | CHF 219.00 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 82 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |