KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 82,2x5,7

  • ERIKS:14976038
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 640.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 692.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 640.50

-

4+

CHF 556.50

13.11%

10+

CHF 488.00

23.81%

20+

CHF 440.00

31.30%

30+

CHF 411.00

35.83%

50+

CHF 400.00

37.55%

100+

CHF 385.50

39.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
82.2 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C