CHF 230.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 249.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 230.50 | - |
4+ | CHF 198.00 | 14.10% |
10+ | CHF 173.50 | 24.73% |
20+ | CHF 155.00 | 32.75% |
30+ | CHF 145.00 | 37.09% |
50+ | CHF 141.00 | 38.83% |
100+ | CHF 136.00 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 82.27 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 042 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |