CHF 629.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 680.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 629.50 | - |
4+ | CHF 547.00 | 13.11% |
10+ | CHF 480.00 | 23.75% |
20+ | CHF 432.00 | 31.37% |
30+ | CHF 403.00 | 35.98% |
50+ | CHF 392.50 | 37.65% |
100+ | CHF 379.00 | 39.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 81.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |