KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 8,92x1,83 AS568-904

  • ERIKS:14975733
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 35.20

-

4+

CHF 30.30

13.92%

10+

CHF 26.60

24.43%

20+

CHF 23.80

32.39%

30+

CHF 22.30

36.65%

50+

CHF 21.70

38.35%

100+

CHF 20.80

40.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
8.92 mm
Schnurdicke
1.83 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
904
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C