CHF 35.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 35.00 | - |
4+ | CHF 30.10 | 14.00% |
10+ | CHF 26.40 | 24.57% |
20+ | CHF 23.70 | 32.29% |
30+ | CHF 22.10 | 36.86% |
50+ | CHF 21.50 | 38.57% |
100+ | CHF 20.70 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 8.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0081-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |