CHF 284.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 307.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 284.00 | - |
4+ | CHF 241.50 | 14.96% |
10+ | CHF 212.00 | 25.35% |
20+ | CHF 189.00 | 33.45% |
30+ | CHF 176.50 | 37.85% |
50+ | CHF 172.00 | 39.44% |
100+ | CHF 166.50 | 41.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 79.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0795-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |