CHF 600.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 649.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 600.50 | - |
4+ | CHF 519.50 | 13.49% |
10+ | CHF 455.50 | 24.15% |
20+ | CHF 411.50 | 31.47% |
30+ | CHF 384.50 | 35.97% |
50+ | CHF 374.50 | 37.64% |
100+ | CHF 360.50 | 39.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 77.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |