CHF 379.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 409.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 379.00 | - |
4+ | CHF 326.00 | 13.98% |
10+ | CHF 285.50 | 24.67% |
20+ | CHF 254.50 | 32.85% |
30+ | CHF 237.50 | 37.34% |
50+ | CHF 231.50 | 38.92% |
100+ | CHF 223.50 | 41.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 76 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |