CHF 351.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 379.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 351.50 | - |
4+ | CHF 302.00 | 14.08% |
10+ | CHF 265.00 | 24.61% |
20+ | CHF 238.00 | 32.29% |
30+ | CHF 222.00 | 36.84% |
50+ | CHF 216.00 | 38.55% |
100+ | CHF 208.00 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 76 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |