KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 75,57x5,33 AS568-337

  • ERIKS:14975624
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 505.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 545.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 505.00

-

4+

CHF 435.50

13.76%

10+

CHF 382.00

24.36%

20+

CHF 341.50

32.38%

30+

CHF 318.50

36.93%

50+

CHF 310.50

38.51%

100+

CHF 299.00

40.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
75.57 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
337
Maß nach French R
NF-R40
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C