CHF 545.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 589.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 545.50 | - |
4+ | CHF 468.50 | 14.12% |
10+ | CHF 411.00 | 24.66% |
20+ | CHF 366.50 | 32.81% |
30+ | CHF 342.00 | 37.31% |
50+ | CHF 333.50 | 38.86% |
100+ | CHF 322.00 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 74.7 mm |
Schnurdicke | 5.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |