CHF 271.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 292.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 271.00 | - |
4+ | CHF 232.50 | 14.21% |
10+ | CHF 204.00 | 24.72% |
20+ | CHF 182.50 | 32.66% |
30+ | CHF 170.50 | 37.08% |
50+ | CHF 166.00 | 38.75% |
100+ | CHF 160.50 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 74.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0745-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |